Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'élimination des résidus de colle et d'autocollants sur diverses surfaces
- Excellent refroidissement et travail rapide
- Utiliser uniquement avec des machines à faible vitesse (max. 4000 tr/min).
- Ne pas travailler trop longtemps à un même endroit, car une génération excessive de chaleur risque d'endommager la tôle et la peinture. Toujours porter des lunettes de protection, des protections auditives et des gants pendant les travaux
- Nous vous recommandons de procéder à des essais préliminaires à des endroits non visibles
Convient à toutes les perceuses, visseuses sans fil et meuleuses droites disponibles dans le commerce.
- Convient pour mandrin de 10 mm, arbre d'entraînement de 6 mm, longueur 18 mm
- avec adaptateur, diamètre de l'arbre 5/16 pouce x 24 à 6,0 mm, longueur : 40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!