Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque pour polissage 3 en 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque pour polissage 3 en 1

Disque pour polissage en trois parties pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc., avec une fixation auto-agrippante.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le disque de polissage est composé de trois disques de polissage auto-aggripants fixés les uns aux autres, ce qui permet d’utiliser nos différentes tailles de mousses de polissage et peaux (90 mm, 145 mm et 170 mm) avec un seul disque pour polissage.



Gain de temps :


Changement rapide vers la taille de disque pour polissage désirée. Le remplacement du disque n'est plus nécessaire.



Perforation centrale :


permet un centrage simple et rapide de nos mousses de polissage par rapport au trou de perçage central

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire ! Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.