Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle - 1
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle - 2
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle - 3
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle - 4
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle - 5
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle - 6
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle

Idéal pour le polissage et l'élimination des décolorations mineures au niveau des soudures d'angle et des coutures sellier
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
Polissage simple et rapide


Feutre de haute qualité (100 % laine de mouton)



Fonctionnement précis


La largeur de seulement 6 mm et la flexibilité du disque facilitent le travail des matériaux de précision sur le site de polissage.



Travail des matériaux dans des zones très étroites


Le disque pour polissage en feutre peut être facilement profilé à l'aide d'une lime ou de papier abrasif pour l'adapter à la zone à usiner.

Indication

Max. 4000 tr/min, 1300 tr/min recommandés


Appliquer la pâte correspondante lorsque la machine tourne !

Article ni repris, ni échangé.