Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque abrasif nylon

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque abrasif nylon

Avec vis de serrage remplaçable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Abrasif texture nylon épais non tissé destiné au ponçage et au nettoyage, fabriqué à partir d'un mélange spécial de fibres synthétiques et de grains abrasifs intégrés (carbure de silicium).



Caractéristiques et propriétés :


  • structure flexible non tissée

Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner pour une surface de contact optimale.


Ne s'encrasse presque pas à cause de l'abrasion de la surface


Finition de ponçage optimale et uniforme


Génération de chaleur réduite - Ponçage à faible échauffement


  • Régénération constante des grains

Résultats uniformes et constants pour une surface propre et exempte de résidus.


  • Puissance de ponçage facile à prendre en main

Réduction des risques de détérioration de la surface de la pièce ou d'enlèvement d'une trop grande quantité de matière


  • Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion

Aucune contamination de la surface du matériau



A utiliser sur les perceuses électriques, les meuleuses droites et les arbres flexibles

Indication

A utiliser uniquement sur les mandrins de serrage et les brides de support adaptés



Attention : Diamètre de la bride ≥ moitié du diamètre du disque



Instructions d'utilisation et de sécurité générales :


Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.


Toujours porter l'équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.


Attention : L'abrasif nylon épais non tissé n'est pas adapté au ponçage des bords et des angles. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser sur les bordures ou dans les angles !


Respecter les consignes d'utilisation.