Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque texture nylon non tissé Avec mandrin de serrage fixe intégré

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque texture nylon non tissé Avec mandrin de serrage fixe intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Toile abrasive élastique en nylon à gros grain destinée au ponçage et au nettoyage, fabriquée à partir d'un mélange spécial de fibres synthétiques et de grains abrasifs incorporés (carbure de silicium).



Caractéristiques et propriétés :


  • structure flexible non tissée

Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner pour une surface de contact optimale.


Pratiquement aucun encrassement grâce à l'abrasion de surface


Résultats de ponçage uniformes et reproductibles


Ponçage à froid - à dégagement de chaleur réduit


  • Régénération constante des grains

Résultats uniformes et constants pour une surface propre et exempte de résidus


  • Puissance de ponçage facile à prendre en main

Réduction des risques de détérioration de la surface de la pièce ou d'enlèvement d'une trop grande quantité de matière


  • Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion

Aucune contamination des surfaces matérielles



A utiliser sur les perceuses électriques, les meuleuses droites et les arbres flexibles



Les brides de support en plastique peuvent être brisées par palier.

Indication

Attention : Diamètre de bride ≥ moitié du diamètre du disque



Instructions d'utilisation et de sécurité générales :


Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.


Toujours porter l'équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.


Attention : L'abrasif nylon épais non tissé n'est pas adapté au ponçage des bords et des angles. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser sur les bordures ou dans les angles !


Respecter les consignes d'utilisation.

Article ni repris, ni échangé.