Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque auto-agrippant en toile Scotch-Brite™ avec centrage GB-DH
La combinaison du matériau Scotch-Brite et du grain Cubitron durable permet des taux d'enlèvement élevés associés à une finition extrêmement fine. Contrairement aux abrasifs classiques, le sous-meulage est rarement possible à cet égard : ponçage des cordons de soudure et des points de soudure sans sous-meulage avec une finition lisse.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Structure en toile en fibre très dure en 3 dimensions sur matériau de support dense
- Grain céramique 3M™ Cubitron™
- Intégration de grain dur
- Fixation auto-agrippante
- Taux d'enlèvement et rendement élevés
- Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum
- Résistance à l'usure, uniformité et grande longévité
- Résistance et dureté spéciales
- Stabilité de la forme et des arêtes
- Aucun encrassement, ponçage à faible échauffement
À utiliser avec la plaque de support 3M™ correspondante.
Enlèvement de matériau des cordons de soudure minces et des petits points de soudure, ainsi que pour les travaux de nettoyage et d'ébavurage plus grossiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!