Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Distributeur automatique de gel et savon liquide

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Distributeur automatique de gel et savon liquide

Délivre une dose de savon/gel par détection automatique des mains par une cellule infrarouge
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
Un capteur infrarouge permet la distribution d’une dose de savon sans contact de l’opérateur avec le doseur


  • 100 % hygiénique

  • Pas de transmission de bactéries

  • Le doseur reste propre

Délivre une dose de 1,8 à 2,2 ml de savon ou gel


Capacité du réservoir : 1,1 litres


Livré avec 1 kit de fixation et 4 piles LR6


Dimensions : haut 23 cm x larg 14 cm