Barre de verrouillage Avec poignée pivotante
Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre de verrouillage Avec poignée pivotante
Acier, version avec poignée pivotante, rainure de verrouillage et écrou
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
- Les barres de verrouillage sont utilisées si la goupille de verrouillage ne doit pas dépasser temporairement
- La goupille de blocage est rétractée en tournant la barre de 180°
- Une encoche de verrouillage maintient la barre dans cette position
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!