Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince universelle pour fente de porte
Accessoire pratique pour les travaux de dépose à proximité de la carrosserie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Chaque extrémité de la pince est équipée d'un crochet différent
- L'extrémité la plus plate s'adapte parfaitement aux espaces étroits et masqués par des arêtes
- Le renfoncement rond permet de placer l'extrémité opposée sur les goujons filetés ou de l'insérer derrière les arêtes
L'outil forgé peut être utilisé conjointement avec un marteau à inertie ou un palan à chaîne léger
Pour permettre l'utilisation avec ces outils, un double crochet pour carrosserie est installé au centre de l'outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!