Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 41/86 galvanisé à chaud
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 galvanisé à chaud - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 galvanisé à chaud - 2
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 galvanisé à chaud - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 41/86 galvanisé à chaud

Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
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
  • Pas de motif de trou décalé, pas de soudures sujettes à la rouille grâce à la géométrie spéciale avec rivetage

  • Grâce aux dents perforées, le matériau reste mieux en place et peut résister à des forces plus fortes sans glissement

  • Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants

  • Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.

  • Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail

  • Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu

  • Options de montage supplémentaires en dérivation horizontale ou verticale en insérant un profil 41/22- ou 41/41-C, pour les profils doubles avec trou débouchant
Indication
  • Calcul avec analyse structurelle et disposition des chevilles à l'aide du logiciel VARIFIX

  • Nos produits bénéficiant d'une certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Protection contre l'incendie :


Avis d'expert MFPA Leipzig No. GS 3.2/15-129-2

Attention pour les rails en longueur 6 m des frais de transport de 500€ s'appliquent lors de la validation de commande.