Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adhésif
- Matériau : Aluminium
| Réf. d'article | Surface | longueur | Réf. | PU | |
![]() | |||||
| a | Profil d'extrémité de cadre et latéral | Couleurs acier inoxydable | 2 500 mm | 0684 575 432 | 1 |
| Couleur argent | 2 500 mm | 0684 575 422 | 1 | ||
| b | Doubles rails en bas | Couleurs acier inoxydable | 2 500 mm | 0684 574 122 | 1 |
| Couleur argent | 2 500 mm | 0684 574 112 | 1 | ||
| Rail de guidage inférieur double pour profilé de cadre | Couleurs acier inoxydable | 2 500 mm | 0684 573 162 | 1 | |
| Couleur argent | 2 500 mm | 0684 573 152 | 1 | ||
| c | Doubles rails de guidage, en haut | Couleurs acier inoxydable | 2 500 mm | 0684 573 122 | 1 |
| Couleur argent | 2 500 mm | 0684 573 112 | 1 | ||
| d | Profilé de butée anti-poussière | Transparent | 2 500 mm | 0684 575 418 | 1 |
| e | Butée | Transparent | --- | 0684 575 200 | 1 |
| f | Rail de coulissement | Couleurs acier inoxydable | 2 500 mm | 0684 570 122 | 1 |
| Couleur argent | 2 500 mm | 0684 570 112 | 1 | ||
| g | Chariot coulissant | Zingué | --- | 0684 571 | 1 |
| h | Capuchon | Couleurs acier inoxydable | --- | 0684 572 3 | 1 |
| Couleur argent | --- | 0684 572 1 | 1 | ||
| i | Serrure à barillet rotatif à poussoir | Couleurs acier inoxydable | --- | 0684 525 152 | 1 |
| Chromée | --- | 0684 525 150 | 1 | ||
| Serrure à barillet interchangeable pour portes coulissantes vitrées | Aluminium blanc RAL 9006 | --- | 0683 525 153 | 1 | |
| Barillet remplaçable | Nickelé | --- | 0683 525 160 | 1 | |
| Clé de retrait pour barillet | Nickelé | --- | 0683 525 165 | 1 | |
| j | Gâche pour serrure | Couleurs acier inoxydable | --- | 0684 525 155 | 1 |
| Chromée | --- | 0684 525 157 | 1 | ||
| k | Poignée de coulissement | Couleurs acier inoxydable | --- | 0684 575 302 | 1 |
| Chromée | --- | 0684 575 300 | 1 | ||
| l | Profilé de serrage de verre pour verre de 5 mm d'épaisseur | Transparent | 2 500 mm | 0684 575 110 | 1 |
| Profilé de serrage de verre pour verre de 6 mm d'épaisseur | Transparent | 2 500 mm | 0684 575 111 | 1 | |
| Profilé anti-poussière pour verre de 6 mm d'épaisseur | Couleur argent | 2 500 mm | 0684 575 452 | 1 | |
| Profilé anti-poussière pour verre de 8 mm d'épaisseur | Couleur argent | 2 500 mm | 0684 575 462 | 1 | |
| Outil de montage pour chariot coulissant | --- | --- | 0684 575 900 | 1 | |
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!