Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Enclipsage direct dans la boite DCL
- Connexion par borne à vis pour un montage rapide
- Borne pour conducteurs de 0,5 à 1.5 mm²
- Fiche 6A/250 V 2P+T
- Longueur de dénudage des fils indiquée sur la fiche
- Douille équipée d'une patte souple pour une bonne liaison mécanique du connecteur dans la boite DCL
Conforme à la norme NF EN 16184 relative à l'utilisation des douilles DCL
Utilisation rendue obligatoire par l'évoluation de la norme NF C 15-100 pour les logements dont les demandes de permis de construire sont déposées depuis octobre 2001
Installation de luminaires pré-cablés de classe I ou II dans les boites DCL
Le luminaire reste suspendu comme auparavant au crochet prévu sur la boite point de centre DCL
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!