Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille à chocs 1/2 pouce
Douille à chocs 1/2 pouce - 1
Douille à chocs 1/2 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille à chocs 1/2 pouce

Pour vis TX femelle

  • Empreinte: 1/2 pouce
  • Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
  • Type d'empreinte: TX
  • Longueur: 43 mm
  • Longueur de lame: 20,3 mm
  • Diamètre externe de clé à douille: 25 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Bruni
  • Normes: ISO 1174, DIN 3121

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Empreinte Empreinte Type d’empreinte Type d'empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
071513655
TX55 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513650
TX50 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513640
TX40 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513630
TX30 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
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
  • Utilisation avec des clés à chocs à batteries ou pneumatiques

  • Norme : DIN 3121/ISO 1174

  • Conception : forgé, bruni

  • Entraînement : Carré 1/2 pouce

  • Pointe : Douille TX

  • Géométrie : court