Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille à chocs 1/2 pouce
Pour l'installation en douceur des jantes en alliage Version longue avec système de codage couleur. Norme : DIN 3121/ISO 1174
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Version : forgée, brunie
Entraînement : 1/2 pouce, orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
Pointe : 6 pans, métrique, Powerdriv
Géométrie : longue
Manchon en plastique
Protège la peinture des jantes en aluminium
Butée en plastique à l'intérieur de la douille
Protection des rebords et des surfaces des boulons de roue chromés
Manchon en plastique avec système de codage couleur
Permet d'identifier facilement les différentes tailles et évite toute perte de temps
Ex. calibre 15 pour Smart. Calibre 22 pour Opel/Vauxhall Insignia
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!