Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille 2 pièces pour réservoir de liquide de refroidissement sur Audi e-tron
Pour le démontage et le montage du vase d'expansion de liquide de refroidissement sur le pont arrière sur Audi e-tron
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- N'abîme pas les composants grâce au matériau composite en nylon non conducteur
Tous les 32 000 km, conformément aux instructions d'entretien de l'OEM
- Pour vases d'expansion d'OEM 0EF901257C
- Profil de clé : 12 rainures x dia. 60 mm
- Pour une utilisation comme référence OEM T40409
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!