Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée W-VIZ-IG, acier inoxydable A4 pour scellement W-VIZ-IG/A4 (béton)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Possibilité d'utiliser des tiges filetées et des vis standard (en respectant les exigences de l'ATE-04/0095)
- Montage affleurant possible : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment.
- Le scellement chimique est adapté pour la fixation en béton fissuré (zone de tension du béton) et non fissuré (zone de compression du béton)
- Le scellement chimique durci scelle le trou de perçage de façon optimale
- Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ-IG M6 à M20), avec un foret aspirant (W-VIZ-IG M8 à M20 uniquement avec du béton sec) ou par perçage diamant (W-VIZ-IG M8 à M20).
- Montage avec faible pression d'expansion pour un entraxe et des distances au bord minimes
- La géométrie de la douille taraudée garantit une post-expansion fiable
- Nettoyage mécanique des trous : Manipulation facile, très bon nettoyage des trous de perçage, charges de travail élevées
- Chevilles en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/force de diamètres M6, M8, M10, M12, M16 et M20
Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
Scellement chimique approprié : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
Article ni repris, ni échangé.- La fixation bénéficie d'un agrément technique européen pour une utilisation sur béton de standard armé ou non ayant une résistance à la compression comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1: 2000-12
- Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension du béton) et le béton non fissuré (zone de compression du béton)
- Exposition statique (p. ex. poids propre, équipement, éléments de stockage) ou quasi-statique (p. ex. rampes d'escalier)
- Diamètre de la tige d'ancrage compris entre M6 et M20 : Mise en œuvre dans du béton sec ou humide
- Diamètre de la tige d'ancrage compris entre M10 et M20 : Mise en œuvre dans les trous inondés
- W-VIZ-IG/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des zones intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides
- Adapté à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, consoles,platines, supports, garde-corps, structures en bois, poutres, etc.
Nettoyer le trou de perçage : 2x soufflages, 2x brossages mécaniques, 2x soufflages
Pour les perçages de diamètre supérieur ou égal à W-VIZ-IG M16, le soufflage doit être réalisé à l'air comprimé (6 bar min., sans huile) à l'aide des buses de soufflage pour air comprimé appropriées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!