Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée W-VI-IG, acier inoxydable A4
Pour systèmes de scellement polyvalents WIT-VM 250, maçonnerie avec tamis SH et béton Multi WIT-UH 300 et Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La tige d'ancrage est couverte par les homologations/évaluations suivantes :
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757, ATE-20/0854
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie : ETA-16/0757
- Système de scellement béton MULTI WIT-UH 300, OPTION 1 : ETA-17/0127
- Système de scellement PURE EPOXY WIT-PE 1000, OPTION 1 : ETA-19/0542
Peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, maçonnerie (SH) - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie (SH) - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
- Système de scellement CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement PURE-EPOXY WIT-PE 1000, béton fissuré et non fissuré
W-VI-IG/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!