Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille taraudée filetage femelle W-VIZ-IG, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ-IG/S (béton)
Douille taraudée filetage femelle W-VIZ-IG, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ-IG/S (béton) - 1
Douille taraudée filetage femelle W-VIZ-IG, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ-IG/S (béton) - 2
Douille taraudée filetage femelle W-VIZ-IG, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ-IG/S (béton) - 3
Douille taraudée filetage femelle W-VIZ-IG, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ-IG/S (béton) - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille taraudée filetage femelle W-VIZ-IG, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ-IG/S (béton)

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Possibilité d'utiliser des tiges filetées et des vis standard (en respectant les exigences de l'ATE-04/0095)

  • Montage affleurant : Les éléments fixés peuvent être démontés/remontés à tout moment

  • Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension du béton) et non fissuré (zone de compression du béton)

  • Une fois durci, le scellement chimique colmate largement le trou de perçage

  • Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ-IG M6 à M20), avec un foret aspirant (W-VIZ-IG M8 à M20 uniquement en béton sec) ou par perçage au diamant (W-VIZ-IG M8 à M20)

  • Faible contrainte d'expansion dans la fixation pour un entraxe et des distances au bord minimes

  • La géométrie de douille taraudée garantit des performances d'expansion optimales et sûres

  • Nettoyage mécanique des trous : Facile à utiliser, très bon nettoyage des trous de perçage, capacités de charges élevées

  • Chevilles en acier zingué à expansion par couple de serrage/force contrôlé de diamètres M6, M8, M10, M12, M16 et M20
Homologation

Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré

Indication

Convient aux scellements chimiques : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré

Article ni repris, ni échangé.