Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/A4
Pour systèmes de scellement W-VIZ-IG/A4 (béton). Acier inoxydable A4
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
- Possibilité d'utiliser des tiges filetées et des vis standard (en respectant les exigences de l'ATE-04/0095)
- Montage affleurant la surface : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment.
- Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non fissuré (zone de compression)
- Le scellement chimique durci constitue une solution de scellement optimale pour le trou de perçage
- Les trous de forage peuvent être produits par perçage à percussion (W-VIZ-IG M6 à M20), avec des couronnes de perçage à extraction (W-VIZ-IG M8 à M20 uniquement avec du béton sec) et par perçage au diamant (W-VIZ-IG M8 à M20).
- Fixation avec faible pression d'expansion pour des distances entre les axes et aux bords courtes
- La géométrie de la cheville à filetage femelle garantit des caractéristiques post-expansion fiables
- Nettoyage des trous mécanique : Facile à manipuler, excellent nettoyage des trous de perçage, capacité de charge élevée
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/force, de diamètre M6, M8, M10, M12, M16 et M20
Convient aux scellements chimiques : WIT-VM 100, WIT-Express
Nettoyage du trou : 2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage
Comme pour le W-VIZ-IG M16, le soufflage doit être effectué à l'air comprimé (6 bar min., sans huile) avec les buses de soufflage pour air comprimé adaptées
Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré
Avec un agrément technique européen, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non armé offrant une résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206: 2000-12
Fixation bénéficiant d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
Effet statique (p. ex. poids propre, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statique (p. ex. rampes)
Diamètre de la tige d'ancrage compris entre M6 et M20 : Mise en œuvre dans un béton sec ou humide
Diamètre de la tige d'ancrage compris entre M10 et M20 : Mise en œuvre dans les trous inondés
W-VIZ-IG/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides
Adapté à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, platines, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!