Douille 1/4 pouce : un embout de vissage indispensable
Une douille n’est autre qu’un embout qui permet le vissage des vis. Pour travailler dans les meilleures conditions, c’est-à-dire facilement et sans abîmer son matériel et son outillage, il est important de choisir des douilles dont l’empreinte, l’embout et les caractéristiques correspondent parfaitement à celles de ses vis. Destinées aux professionnels, les douilles 1/4 pouces Würth sauront se montrer à la fois robustes et de la plus grande précision !
Caractéristiques des douilles 1/4 pouces
Le pouce permet de mesurer précisément la taille d’une douille. En choisissant une douille de 1/4 pouce, vous optez pour une douille de 0,625 cm. Loin d’être une taille standard, la douille 1/4 pouce est un produit professionnel, proposant une grande qualité de vissage, un élément clé dans la robustesse de votre assemblage.
Ayant fait le fruit de toute l’attention de leur fabricant, les douilles Würth se caractériseront par une solidité indéniable qui saura répondre aux besoins de tous les professionnels. Ces derniers noteront sans aucun doute la qualité de leur acier, qui leur assure une bonne résistance à la corrosion mais également de leur finition chromée, idéale pour apporter robustesse et élasticité à ces pièces incontournables de nos boîtes à outils. Présente dans un coffret à douille, une douille de cette dimension est un produit qui peut se révéler indispensable. Retrouvez également les cliquets 1/4 pouce associés ainsi que de nombreuses autres versions de douilles en 3/8, 1/2 et 3/4 dans notre boutique en ligne.
Quelle empreinte de vissage pour une douille 1/4 pouce ?
Les douilles 1/4 pouces de Würth sont disponibles en différentes empreintes de vissage. Ces dernières correspondent à des utilisations et des besoins différents :
- En 6 ou 12 pans : qui permet de gagner en précision et en puissance
- Phillips : PH (soit un cruciforme arrondi)
- Torx : TX
- Carrée
- En étoile
- A fente
Votre fabricant vous propose également des douilles à l’embout multi-profil et pouvant être utilisées dans de multiples applications.
Autres critères de choix pour votre douille 1/4 pouce
Fort de sa bonne connaissance de vos besoins, Würth vous propose d’affiner votre sélection au sein de son catalogue d’outillage en prenant en compte d’autres données telles que :
- la longueur de votre douille : de 22 à 50 mm en moyenne,
- la longueur de de lame,
- mais également le diamètre externe : de 5,4 à 19,6 mm.
- la version courte ou longue