Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douilles 3/4 pouce




Douille 3/4 pouce : un vissage optimal pour les professionnels

Indispensables pour les travaux de vissage, notamment dans l’industrie automobile, les douilles 3/4 pouces Würth seront synonymes de gain de temps et de productivité pour les professionnels qui les choisiront. Issues d’une conception soignée, ces douilles 3/4 se démarqueront par leur efficacité et offriront le plus grand confort d’utilisation. Ces produits Würth sont bien évidemment disponibles en différentes versions afin de répondre le plus précisément possible aux impératifs des professionnels auxquels ils sont destinés. 

Douille 3/4 pouce : une qualité garantie

Chez Würth, la qualité est garantie, quelle que soit la référence adoptée ! Les douilles 3/4 pouces ne dérogent pas à la règle et répondent aux normes : 

  • DIN 3124, 
  • ISO 2725. 

Les professionnels qui les adopteront seront dès lors certains d’utiliser un matériel fiable, sûr et permettant de réaliser des serrages de qualité. 

Découvrez également les gammes de douilles et cliquets : Douilles 1/2, Douilles 1/4 pouce, Cliquets 3/4 ou encore Cliquets 3/8.

Des spécificités pour tous les besoins

Opter pour des outils du fabricant, c’est se donner l’opportunité de choisir parmi une grande variété de spécificités. Dans le cadre de ses douilles 3/4 pouces, Würth vous propose notamment de choisir entre différents types d’entraînement et notamment, des entraînements carrés. La question de la finition est également importante et ce, pour des questions pratiques. En proposant des versions chromées, le fabricant s’adressera tout particulièrement à ceux qui recherchent des douilles fiables sur le long terme et bien résistantes à la corrosion. Les douilles Würth, qu’il s’agisse de la douille 3/4 pouce ou d’un autre type de douille, sont produites pour affronter efficacement les chocs.

Autres caractéristiques de la douille 3/4 pouce

De nombreux produits d’outillage Würth sont bien évidemment disponible dans plusieurs versions. Les professionnels en quête d’un matériel parfaitement adapté à leurs besoins apprécieront la variété mise à leur disposition ! Votre fabricant vous invite notamment à vous pencher sur la question des dimensions de votre outil et de votre douille 3/4 pouce, dont : 

  • le diamètre externe de la douille : de 34,2 à 62 mm,
  • la profondeur de la douille : de 16 à 34 mm,
  • le type d’empreinte : 6 pans ou 12 pans
  • et enfin, sa longueur : de 51 à 68 mm.