Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douilles 3/8

Les douilles 3/8 pouces Würth sont conçues pour les professionnels nécessitant des outils de haute qualité pour des applications exigeantes. Fabriquées en acier chrome-vanadium, elles offrent une durabilité et une résistance exceptionnelles. Leur finition chromée assure une protection contre la corrosion, idéale pour les environnements difficiles. Ces douilles sont parfaites pour le serrage et le desserrage de boulons et écrous dans les secteurs de l'automobile, de la maintenance industrielle et de la construction.

Tri

Produits populaires

Douille 3/8 pouce : un vissage à toute épreuve

Indispensables pour les travaux de vissage, notamment dans l’industrie automobile, les douilles 3/8 pouces Würth seront synonymes de gain de temps et de productivité pour les professionnels qui les choisiront. Issues d’une conception soignée, ces douilles 3/8 se démarqueront par leur efficacité et offriront le plus grand confort d’utilisation. Ces produits Würth sont bien évidemment disponibles en différentes versions afin de répondre le plus précisément possible aux impératifs des professionnels auxquels ils sont destinés. 

Douilles 3/8 pouce Würth : du choix avant tout ! 

Choisir la bonne douille n’est jamais le fruit du hasard : afin d’être certain de pouvoir faire de cet incontournable, l’allié idéal de ses opérations de serrage à venir, mieux vaut opter pour un modèle adapté ! Une douille de 3/8 pouces n’est autre qu’une douille mesurant 0,9375 cm. Ce type de douille, présente dans un coffret à douilles de qualité, est indispensable pour un serrage de qualité de certains écrous.

Parmi ces dernières, votre fournisseur vous proposera de faire votre choix entre des versions : 

  • longues ou courtes,
  • ayant des types d’empreintes différents (12 pans, 6 pans, Torx…),
  • ou encore des douilles universelles qui pourront être utilisées dans davantage de configurations pour un gain d’espace mais également de temps !
  • douilles standards ou VDE (isolées)

Découvrez également les gammes de douilles et cliquets : Douilles 1/2, Douilles 1/4 pouce ou encore Cliquets 3/8.

La douille 3/8 pouce : une valeur sûre qui s’adapte à vos besoins

Chez Würth, la qualité ne s’improvise pas, bien au contraire ! Afin de vous permettre d’obtenir les résultats précis et solides que vous êtes en droit d’attendre, votre fabricant vous propose de choisir votre douille en fonction : 

  • de ses dimensions : soit en fonction de sa longueur, de la longueur de la lame mais également du diamètre externe, 
  • du couple de serrage, 
  • de l’ouverture de clé. 

Garantissant la robustesse de ses références, Würth a soigné la finition de ses douilles et de ses outils en règle générale. Chromée, cette dernière offre la plus grande robustesse mais garantit aussi une bonne résistance à la corrosion.