Douille traversante : un outil idéal pour les espaces restreints
Les douilles traversantes sont particulièrement adaptées au serrage ou desserrage des écrous sur tiges filetées ou sur des longues vis / vis dépassantes. Elles permettent également d’intervenir plus facilement dans des espaces restreint.
Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, les douilles traversantes Würth sont également proposées dans des coffrets aussi complets que polyvalents dans lesquels les professionnels retrouveront également le cliquet associé. Ces produits offrent ainsi une solution complète.
Des douilles traversantes conçues pour les professionnels
Avec leur surface chromée et polie, ces douilles traversantes sont des indispensables pour les professionnels en quête d’excellence. Adaptées aux cinq entraînements de tête de vis les plus répandus, elles se sélectionnent en fonction de différents critères, dont :
- le surplat : de 7 à 14,5 mm,
- la longueur : de 32 à 36,5 mm,
- le diamètre externe de clé à douille : de 14,7 à 30 mm,
- et enfin, la profondeur de clé à douille : de 7 à 14,5 mm.
Qu’est-ce que différencie les douilles traversantes Würth ?
Faire confiance à la qualité Würth, c’est également se donner l’opportunité de découvrir la vaste gamme de cliquets traversant mis à votre disposition. Pensés pour les douilles de 1/2, 1/4 ou encore 3/8, ils seront à choisir en fonction de l’empreinte mais également de la longueur souhaitée. Cette dernière pourra être comprise entre 26 et 39 millimètres. Afin de répondre aux besoins des plus exigeants, votre fabricant vous propose une finition chromée qui garantit la longévité de son matériel.
Découvrez également les gammes de douilles et cliquets : Douilles 1/2, Douilles 1/4 pouce, Cliquets 3/4 ou encore Cliquets 3/8.
Coffrets de douilles traversantes
Afin de répondre à différentes attentes, Würth propose des coffrets solides et compacts, à transporter facilement sur tous vos chantiers et ateliers !
Selon la composition de ces derniers, vous pourrez trouver de 14 à 36 pièces. Ces assortiments d’outils comprennent un cliquet et des douilles grâce auxquels les professionnels pourront faire face à toutes les situations. Métrique 6 pans, métrique carré, métrique 12 pans, pouce 6 pans, Torx mâle : il sera désormais inutile de cumuler les outils pour pouvoir travailler avec les entraînements les plus courants !