Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Durite silicone bleue coudée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Durite silicone bleue coudée

Destinée au transfert des fluides à hautes températures

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Type : Coudée 90°

  • Longueur : 25 x 25 cm

  • Résiste à des Températures de -50 à +200°C

  • Meilleure résistance que le caoutchouc aux vibrations, vieillissement, ne craquèle pas

  • Excellente résistance à l'ozone, aux U.V. , aux projections d'hydrocarbures, aux huiles

  • Bonne tenue à l'abrasion extérieure

  • La souplesse du silicone permet un montage aisé

Conforme à la norme SAE 20R3 classe A


Conforme aux exigences de la norme constructeur 390 64 01