Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Durite silicone bleue droite

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Durite silicone bleue droite

Destinée au transfert des fluides à hautes températures

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
  • Type : droite

  • Résiste à des Températures de -50 à +200°C

  • Meilleure résistance que le caoutchouc aux vibrations, vieillissement, ne craquèle pas

  • Excellente résistance à l'ozone, aux U.V. , aux projections d'hydrocarbures, aux huiles

  • Bonne tenue à l'abrasion extérieure

  • La souplesse du silicone permet un montage aisé

Conforme à la norme SAE 20R3 classe A


Conforme aux exigences de la norme constructeur 390 64 01