Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Quick
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 1
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 2
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 3
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 4
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 5
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Quick

Ruban adhésif très résistant sans papier de décollage pour une application rapide, pour une adhérence étanche à l'air et au vent à l'intérieur et à l'extérieur
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
Ruban adhésif à revêtement spécial sans papier de séparation


  • Permet de gagner du temps, car le papier de séparation n'a pas besoin d'être retiré et ne peut pas être déchiré

  • Permet d'économiser des déchets sur le chantier, d'améliorer la durabilité et de réduire l'impact sur l'environnement


Résistance extrêmement élevée aux UV et aux intempéries


  • Protection maximale contre la pluie et le vent, notamment pour les joints collés situés en extérieur

  • Protection permanente contre les dommages des bâtiments et les pertes d'énergie au niveau de l'isolant


Adhésif particulièrement résistant et de haute qualité


  • Adhérence extrêmement forte sur diverses surfaces

  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Collage fiable même à basses températures, jusqu'à -10 °C

  • Peut être déchiré à la main


Sans solvant

Indication

La solution Eurasol Quick est idéale pour coller les films de protection de toit WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les freins-vapeur WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP.

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.