Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réhausse pour échafaudage roulant en aluminium 1.58 m
Réhausse pour échafaudage roulant en aluminium 1.58 m - 1
Réhausse pour échafaudage roulant en aluminium 1.58 m - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réhausse pour échafaudage roulant en aluminium 1.58 m

Réhausse pour échafaudage roulant 1.58m
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
Echafaudage modulable en 4 parties


  • Module 1 - Art. n° 0962 942 602

  • Module 2 - Art. n° 0962 942 603

  • Module 3 - Art. n° 0962 942 604

  • Réhausse - Art. n° 0962 942 615


Rehausse de 0.5m pour échafaudage roulant en aluminium 1.58m


  • Structure légère et maniable

  • Robuste

  • Uniquement adaptable sur l'echafaudage Module 1 - Art. n° 0962 942 602 ou Module 2 - Art. n° 0962 942 603

  • Contient : 2 cadres + 2 échelons + 4 goupilles de sécurité

  • Conforme à la norme EN 1004


Module 1 - Art. n° 0962 942 602 + Rehausse - Art. n° 0962 942 615


  • Longeur des plateaux: 1.58 m

  • Largeur des cadres à échelons: 0,72 m

  • Hauteur plateau max : 1.15 m

  • Hauteur de l'échafaudage: 2.18 m

  • Hauteur de travail max: 3.15 m


Module 1 - Art. n° 0962 942 602 + Module 2 - Art. n° 0962 942 603 + Rehausse - Art. n° 0962 942 615


  • Longeur des plateaux: 1.58 m

  • Largeur des cadres à échelons: 0,72 m

  • Hauteur plateau max: 3.15 m

  • Hauteur de l'échafaudage: 4.18 m

  • Hauteur de travail max: 5.15 m


Montage facile sans outils.


Cadre sertis.


Non utilisable dans les escaliers.


1% d'inclinaison maximum autorisé


Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement."

Indication
  • Article ni repris, ni échangé.

  • Délai de livraison directe : entre 10 et 15 jours

  • Respectez la notice : ne pas installer sur un module 3, impossible d'assembler 2 rehausses.
  • Module 1 + rehausse : Echafaudage complet (H plancher :1.15m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 615

  • Module 1 + 2 + rehausse : Echafaudage complet (H plancher : 3.15m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615