Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2
Module 2 (partie centrale)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Echafaudage modulable en 4 parties
- Module 1 - Art. n° 0962 942 602
- Module 2 - Art. n° 0962 942 603
- Module 3 - Art. n° 0962 942 604
- Réhausse - Art. n° 0962 942 615
Echafaudage léger en aluminium
- Structure légère et maniable
- Robuste
- Compact pour un transport simplifié
- Conforme à la norme EN 1004
Roues pivotantes avec frein non réglables
- Déplacement aisé et sécurisé
Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès
- Utilisation pratique en intérieur (hauteur de travail max : 6.65m)
- Adaptée également à une utilisation en extérieur (hauteur de travail max : 6.65m)
- Supporte jusqu'à 200 kg/m²
Module 1 Art. n° 0962 942 602 + Module 2 - Art. n° 0962 942 603
- Longeur du plateau: 1.58 m
- Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
- Hauteur du plancher : 2.65m
- Hauteur de l'échafaudage : 3.83m
- Hauteur de travail max : 4.65m
Montage facile sans outils.
Cadre sertis.
Non utilisable dans les escaliers.
1% d'inclinaison maximum autorisé
Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement.
- Article ni repris, ni échangé.
- Délai de livraison directe : entre 10 et 15 jours
- Respectez la notice : à installer uniquement sur le module 1.
- Module 1+2 : Echafaudage complet (H plancher : 2.65m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603
- Module 1 + 2 + réhausse : Echafaudage complet (H plancher : 3.15 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615
Les instructions de montage et d'utilisation sont jointes à tous les échafaudages.
Les pièces détachées sont disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement (voir notice ou document "Pieces").
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!