Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 1 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 2 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 3 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 4 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/CLVUYjnjlm4

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 1
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 2
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 3
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 4
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3

Module 3 (partie haute)
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
Echafaudage modulable en 4 parties


  • Module 1 - Art. n° 0962 942 602

  • Module 2 - Art. n° 0962 942 603

  • Module 3 - Art. n° 0962 942 604

  • Réhausse - Art. n° 0962 942 615


Echafaudage léger en aluminium


  • Structure légère et maniable

  • Robuste

  • Compact pour un transport simplifié

  • Conforme à la norme EN 1004


Roues pivotantes avec frein non réglables


  • Déplacement aisé et sécurisé


Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès


  • Utilisation pratique en intérieur (hauteur de travail max : 6.65m)

  • Adaptée également à une utilisation en extérieur (hauteur de travail max : 6.65m)

  • Supporte jusqu'à 200 kg/m²


Module 1 Art. n° 0962 942 602 + Module 2 - Art. n° 0962 942 603 + Module 3 - Art. n° 0962 942 604


  • Longeur du plateau: 1.58 m

  • Largeur des cadres à échelons: 0,72 m

  • Hauteur du plancher : 4.65m

  • Hauteur de l'échafaudage : 5.83m

  • Hauteur de travail max : 6.65m


Montage facile sans outils.


Cadre sertis.


Non utilisable dans les escaliers.


1% d'inclinaison maximum autorisé


Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement.

Indication
  • Article ni repris, ni échangé.

  • Délai de livraison directe : entre 10 et 15 jours.

  • Respectez la notice : à installer uniquement sur le module 2. La réhausse ne peut pas être installée sur le module 3.
  • Module 1+2+3 : Echafaudage complet (H plancher : 4.65 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 604


Article ni repris, ni échangé.