Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m
Modulable jusqu'à 3 rehausses maximum.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Echafaudage modulable en 2 parties
- Base - Art. n° 0962 960 201
- Rehausse - Art. n° 0962 960 202
Echafaudage en aluminium
- Cadre soudé pour une meilleure résistance à la torsion et pour une plus grande stabilité sur les grandes hauteurs.
- Montage totalement sécurisé des lisses, des plateaux et diagonales qui s'installent du niveau inférieur grâce à une ingénieuse crosse brevetée permettant le positionnement et le retrait des lisses naturellement et sans effort.
- Des plateaux tous les 2 mètres, pour un confort et une facilité de placement.
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 réhausses pour une hauteur maximale de plateau de 8.16 m.
- 4 stabilisateurs adaptables.
- Amaragge mural fourni.
- Conforme à la norme EN 1004-3-6/ 8,16.
Roues pivotantes avec frein réglables
- Déplacement aisé et sécurisé
- Roues Ø 150mm pivotantes avec réglage à vis pour une mise à niveau parfaite et sans effort (330 mm maximum).
Plateforme bois antidérapant avec large trappe d'accès
- Plateforme avec plinthes aluminium intégrées.
- Supporte jusqu'à 200 kg/m².
- Utilisation pratique en intérieur (hauteur de travail max : 10.16m)
- Adaptée également à une utilisation en extérieur (hauteur de travail max : 8.16m)
Dimensions de la base - Art. n° 0962 960 201
- Longueur des plateaux : 2.06 m
- Largeur des cadres à échelons : 0,72 m
- Hauteur de plancher : 2.16m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 3.47m
- Hauteur de travail max : 4.16 m
Base - Art. n° 0962 960 201 + 1x Rehausse - Art. n° 0962 960 202
- Longueur des plateaux : 2.06 m
- Largeur des cadres à échelons : 0,72 m
- Hauteur de plancher : 4.16m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 5.47m
- Hauteur de travail max : 6.16 m
Base - Art. n° 0962 960 201 + 2x Rehausse - Art. n° 0962 960 202
- Longueur des plateaux : 2.06 m
- Largeur des cadres à échelons : 0,72 m
- Hauteur de plancher : 6.16m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 7.47m
- Hauteur de travail max : 8.16 m
Base - Art. n° 0962 960 201 + 3x Rehausse - Art. n° 0962 960 202
- Longueur des plateaux : 2.06 m
- Largeur des cadres à échelons : 0,72 m
- Hauteur de plancher : 8.16m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 9.47m
- Hauteur de travail max : 10.16 m
Montage facile sans outils et en sécurité.
Non utilisable dans les escaliers.
1% d'inclinaison maximum autorisé.
Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement.
- Article ni repris, ni échangé.
- Délai livraison directe : entre 10 et 15 jours.
Les instructions de montage et d'utilisation sont jointes à tous les échafaudages.
Les pièces détachées sont disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement (voir notice ou document "Pieces").
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!