Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echantignole
Echantignole - 1
Echantignole - 2
Echantignole - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echantignole

Pour absorption des charges horizontales et prévention du basculement de pannes et contre-lattes sur les arbalétriers.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Peut être combiné à des pattes de solivage pour dévier les forces d'aspiration du vent

  • Les échantignoles sont également idéales pour empêcher l'inclinaison à la base des fixations des bandes de contreventement

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX 51 D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 2 mm selon EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE 09/0218

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE 09/0218

Article ni repris, ni échangé.