Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle télescopique en aluminium avec section rabattable
Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gain de place dans les véhicules et lors du stockage
Peut être rabattue et repliée.
Facile à utiliser, durable et sécurisée
- Réglage de la hauteur simple et sécurisé grâce aux poignées
- Eléments de verrouillage solides avec noyau en acier pour le réglage de la hauteur
- Echelle réglable par incréments de 250 mm
Appui sûr
- Section rabattable pour l'extension du support
- Pieds d'échelle antidérapants
Sécurité des marches
Barreaux striés
Conforme à la norme EN-131
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!