Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle télescopique en aluminium Standard
Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gain de place dans les véhicules et lors du stockage
- Escamotable et repliable
Facile à utiliser, durable et sécurisée
- Réglage de la hauteur simple et sécurisé grâce aux poignées de grille
- Mécanisme de verrouillage solide avec noyau en acier pour le réglage de la hauteur
- Echelle réglable par incréments de 250 mm
Très bonne résistance à la flexion
- Barreaux de l'échelle intérieure composés de sections laminées
- Montants en aluminium extrudé
Haute résistance à la torsion
- Quadruple bridage/pressage des jonctions entre les montants et les barreaux
Appui sûr
- Pieds d'échelle antidérapants
- Pieds et patins d'échelle antidérapants
Sécurité des marches
- Barreaux rainurés
La largeur de cette échelle télescopique ne correspond pas à la nouvelle version de la norme DIN EN 131. La décision finale concernant la largeur requise est toujours en attente et est attendue à la fin de l'année 2018. Les joints doivent être propres et lubrifiés régulièrement !
Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!