Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echelle télescopique Avec section rabattable
Echelle télescopique Avec section rabattable - 1
Echelle télescopique Avec section rabattable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echelle télescopique Avec section rabattable

La plus polyvalente des échelles télescopiques. Simple à utiliser, compacte, flexible
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
Plus flexible qu'une échelle rigide


  • Réglage de l'échelle à la longueur souhaitée

  • Compacte et peu encombrante pour le transport et le stockage

  • Utilisation polyvalente dans les espaces les plus restreints grâce au rayon de pivotement minimal


Simple et sûre


  • Conception triangulaire des montants pour empêcher toute torsion

  • Facile à déployer et verrouillage automatique. Boutons rouges saillants sous chaque barreau indiquant une échelle prête à l'emploi

  • Amortisseurs intégrés permettant de contrôler la rétraction et de réduire le risque de pincement

  • Barreaux inclinés et rainurés (80 mm) pour un appui sûr

  • Pieds d'échelle antidérapants

  • Capacité de charge jusqu'à 150 kg

  • Section rabattable pour l'extension du support

  • Conforme à la norme EN-131