L’échelle télescopique : une échelle hyper modulable
La grande force de l'échelle télescopique tient en un mot : sa modulabilité. Il vous suffit en effet de quelques manipulations rapides pour déployer cette échelle et pouvoir travailler à des hauteurs variées. Ces quelques lignes vont vous présenter les grandes caractéristiques de nos échelles télescopiques pour professionnels.
S’il existe différents types d’échelles, l’échelle télescopique est connue pour sa modularité. Pratique, elle permet de travailler à des hauteurs variées et saura ainsi s’adapter à différentes configurations. Conçues en aluminium, les échelles Würth ont des dimensions et des capacités de charge à choisir en fonction de ses impératifs et préférences en matière de travail en hauteur.
Une échelle peu encombrante et mobile, qui s’adapte à toutes les hauteurs
Une ampoule à changer, une haie à tailler, une maison à repeindre ? Optez donc pour une échelle télescopique ! Son premier avantage, c’est sa mobilité : peu encombrante, cette échelle peut être très facilement transportée et stockée dans un coin de votre entrepôt. En cas de besoin, l'échelle télescopique peut être rallongée en un tour de main. Notez par ailleurs :
- que les échelles télescopiques transformables peuvent à la fois être posées contre un mur ou être dépliées
- que les échelles télescopiques peuvent également servir à atteindre des échafaudages.
Le grand atout d’une échelle télescopique est son adaptabilité et sa grande mobilité. Peu encombrante, l'échelle peut en effet accompagner les professionnels sur tous leurs chantiers et se plier à leurs besoins. Selon les modèles présentés au sein de cette catégorie, les échelles en aluminium Würth peuvent atteindre :
- jusqu’à 6,26 mètres de longueur, si elles sont utilisées en tant qu’échelle standard,
- et jusqu’à 5,20 mètres de hauteur maximale, lorsqu’elles sont utilisées en tant qu’escabeau.
Outre leurs dimensions, évidemment très importantes, les échelles pourront être sélectionnées en fonction des critères capitaux que sont la distance entre les marches, la dimension de ces derniers ou encore, leur capacité de charge maximale.
Travaillez en hauteur de façon sécurisée, avec les échelles télescopiques Würth
Chez Würth, notre priorité, c’est votre sécurité. Nous portons donc une attention particulière à la fiabilité du mécanisme de nos échelles. Chaque fois que vous vous servez de l'échelle, assurez-vous que ses différents éléments sont correctement enclenchés et veillez à ce qu’elle se trouve sur une surface plane. Vous pourrez alors vous hisser sur ses montants et vous consacrer pleinement à votre travail. Nos échelles télescopiques se distinguent notamment :
- par leur grande stabilité
- par leur rigidité torsionnelle élevée
- et par leur composition à base de matériaux imperméables.
La grande priorité chez Würth est la sécurité des professionnels. Afin de garantir cette dernière, nous accordons une attention particulière à la fiabilité du mécanisme de nos échelles télescopiques. Des pieds antidérapants, un verrouillage automatique et une conception fiable et bien résistante aux torsions sont des gages de qualité auxquels nous ne dérogeons pas. Certains modèles présentent quant à eux des amortisseurs intégrés qui permettent de réduire le risque de pincement au moment de la rétraction de l’échelle. Un petit plus que les professionnels pressés et/ou maladroits apprécieront certainement !
Et pour toujours plus de confort et de polyvalence, retrouvez nos échelles télescopiques à roulettes et avec plateformes antidérapantes ! Conformes au décret 2004-924, elles offriront d’excellentes conditions de travail.
Bénéficiez d’un large choix d’échelles et de plateformes pour professionnels
Dans notre boutique en ligne, vous ne trouverez pas seulement des échelles télescopiques de différentes longueurs, dotées d’un nombre plus ou moins important de barreaux. Faites un tour sur nos pages web et choisissez les échelles les plus adaptées à vos besoins professionnels et à votre budget, comme :