Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage LED encastré EBL-24-11 Pour pose encastrée
Pour éclairer les étagères et les vitrines dans les cuisines, les salons et les chambres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lampe encastrée pour un diamètre d'installation de 57 mm
- Disponible en différentes finitions/couleurs
- Disponible dans les couleurs claires blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!