Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage LED encastré EBL-24-17
Pour l'éclairage des étagères dans les cuisines et les espaces de vie ou comme éclairage intérieur d’armoire dans les chambres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Eclairage uniforme des étagères et des armoires
- Eclairage de meubles élégant et doux pour les yeux grâce à la dispersion uniforme de la lumière
Eclairage encastré polyvalent en aluminium avec un petit diamètre d'installation de 45 mm
- L’éclairage encastré est polyvalent et discret
Haut niveau de personnalisation
- Disponible en différentes couleurs de lumière : blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
- Eclairage à variation d’intensité
Installation simple
- Fixer la lampe à l'aide des localisateurs de tige de descente
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!