Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Eclairage LED encastré EBL-24-18 pour pose encastrée.
Eclairage LED encastré EBL-24-18 pour pose encastrée. - 1
Eclairage LED encastré EBL-24-18 pour pose encastrée. - 2
Eclairage LED encastré EBL-24-18 pour pose encastrée. - 3
Eclairage LED encastré EBL-24-18 pour pose encastrée. - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eclairage LED encastré EBL-24-18 pour pose encastrée.

Pour l'éclairage du mobilier de cuisine, de séjour et de chambre à coucher

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Eclairage encastré en aluminium avec une faible hauteur d'installation de 10,9 mm

  • Eclairage encastré très performant avec une efficacité lumineuse élevée à une puissance de seulement 2,5 W.

  • Source de lumière diffuse sans points lumineux

  • La couleur de la lumière peut être réglée à l'aide des commandes EASYLUX

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !