Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage LED encastré EBL-24-24
Pour cuisines, salles de bains, salons et chambres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Eclairage encastré pour un diamètre d'installation de 68 mm avec une faible profondeur d'installation de seulement 12 mm
- Disponible en acier inoxydable et en noir
- Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
- Anti-éblouissement avec réflecteur intégré et couvercle transparent
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!