Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage LED encastré EBL-24-8 Pour pose encastrée
Pour cuisine, salle de bains, salon et chambre à coucher
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lampe encastrée polyvalente en aluminium avec un petit diamètre d'installation de seulement 35 mm
- Disponible dans les couleurs claires blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!