Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Capteur à LED SL-12-3 En métal, avec batterie lithium-ion pour armoires, étagères et vitrines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour l'éclairage des armoires, des étagères et des vitrines sans raccordement électrique
- Fonctionne avec une batterie lithium-ion, parfait pour l'éclairage indirect avec un flux lumineux de 50 lm et une couleur d'éclairage blanc chaud
- S'allume grâce à un capteur de mouvement
- Le montage s'effectue par clipsage sur un aimant vissé
- Charge à l'aide d'un câble micro USB, qui peut être facilement branché sur un ordinateur ou sur une prise secteur à l'aide d'un chargeur USB
- Le temps de charge est d'environ 5 heures (pour une charge complète)
- Un éclairage complètement chargé affiche une autonomie d'environ 17,5 heures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!