Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclisse croix universelle
Permet d'assurer la liaison entre fourures F45 et F47
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet d'assurer rapidement et de manière sûr deux ou tois fourrures, en angle droit, horizontal, vertical
Réaliser des structures porteuses servant de support à la plaque de plâtre
Facilite la fixation des plaques de plâtres
Utilisation dans des pièces humides
Possibilité de couper 2 côtes de la croix et de visser sur du bois. Vis 3,5 x 35 mm
Plaquiste, plafond non démontable.
Clipser ou glisser sur les fourrures pour créer des connexions à angle droit vertical et horizontal
Visser une tige filetée au centre de la croix pour la réalisation d'un ouvrage suspendus
La croix universelle doit être traversée par une fourrure porteuse ou primaire
Les deux branches libres peuvent être utilisées pour supporter des fourrures entretoises ou secondaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!