Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran pare-pluie Perspire HPV TR2
Ecran pare-pluie pour utilisation en façade, Huatement perméable à la vapeur (HPV) pour pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l'isolant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d'éventuelles défaillances d'un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d'eau
- Moins de déperdition thermique
- Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent
- Etanche (permet de mettre une toiture hors d'eau temporairement - (8 jours maximum)
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (évite donc toute condensation)
- Manipulation facilitée due à un faible poids
- Résistance à la déchirure élevée
- Pas de réflexion des UV (n'éblouit pas)
- Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés
- Largeur d'une bande: 50 mm
- Améliore l'étanchéité à l'air et à l'eau de la membrane
- Gain de temps lors de la pause
EN 13859-1 et EN 13859-2
DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - revêtement extérieur en bois
Marquage CE
Certification QB N°16-008 du CSTB
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!