Ecrous à créneaux : à quoi servent-ils et quels sont les points à connaître ?
Les écrous à créneaux sont utilisés pour fixer des pièces mécaniques en combinaison avec des goupilles fendues. Cette configuration permet de sécuriser les assemblages et d'empêcher le desserrage sous l'effet des vibrations ou des mouvements. Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et de la construction mécanique.
Egalement appelés des "écrous crénelés", les écrous à créneaux sont des composants essentiels dans de nombreux domaines, notamment en mécanique et en aéronautique, où une fixation sécurisée est cruciale. Ces écrous se distinguent par leur conception hexagonale standard et les six créneaux présents sur une des faces, permettant l'insertion d'une goupille pour un verrouillage efficace contre le desserrage accidentel.
Les matériaux utilisés pour leur fabrication varient, incluant l'acier zingué blanc, l'inox A2 et A4, et l'acier brut de classe 6, chacun répondant à des besoins spécifiques en termes de résistance mécanique et à la corrosion.
La norme DIN 935 est souvent utilisée pour ces écrous, garantissant leur qualité et leur conformité aux standards internationaux. L'utilisation de ces écrous nécessite une vis avec un trou perpendiculaire pour l'insertion de la goupille, et ils peuvent être serrés avec des outils standards tels que des clés à molette ou à douille. Leur capacité à résister à des températures élevées et à certains acides, ainsi que leur réutilisabilité sans perte de capacité de freinage, les rendent particulièrement adaptés pour des applications exigeantes. Les écrous à créneaux sont des éléments fiables pour des assemblages nécessitant une sécurité accrue contre les vibrations et les charges dynamiques.
Les écrous à créneaux Würth sont utilisés dans divers domaines, notamment :
- Automobile : Pour sécuriser les assemblages de pièces mobiles et réduire les risques de desserrage.
- Aéronautique : Pour assurer la sécurité des fixations dans des environnements soumis à des vibrations élevées.
- Construction mécanique : Pour des assemblages robustes nécessitant une haute résistance mécanique.
Les écrous crénelés Würth sont donc des composants essentiels pour des applications nécessitant une fixation sécurisée et durable, avec une gamme variée pour répondre à différents besoins industriels.