Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal à embase DIN 74361 acier 10 zinc lamellaire
Ecrou hexagonal à embase DIN 74361 acier 10 zinc lamellaire - 1
Ecrou hexagonal à embase DIN 74361 acier 10 zinc lamellaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à embase DIN 74361 acier 10 zinc lamellaire

DIN 74361 acier 10 zinc lamellaire argent (ZFSHR) forme A

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFSHR est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


La désignation ZFSHR fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


  • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,12 μ à 0,18 μ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées