Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zinc nickel noir EN 1661, acier 8 zingué nickelé noir (ZNBHL)
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zinc nickel noir EN 1661, acier 8 zingué nickelé noir (ZNBHL) - 1
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zinc nickel noir EN 1661, acier 8 zingué nickelé noir (ZNBHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zinc nickel noir EN 1661, acier 8 zingué nickelé noir (ZNBHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 – 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 – 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similarités | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.