Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Écrou à embase crantée acier 10 zingué jaune Bichromaté (A2C), filetage fin pour vis pour châssis
Écrou à embase crantée acier 10 zingué jaune Bichromaté (A2C), filetage fin pour vis pour châssis - 1
Écrou à embase crantée acier 10 zingué jaune Bichromaté (A2C), filetage fin pour vis pour châssis - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Écrou à embase crantée acier 10 zingué jaune Bichromaté (A2C), filetage fin pour vis pour châssis

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Ecrou cranté à pas fin

  • Pas de filetage : 1,5 mm


Résistance à la corrosion


Environ 96 heures sans corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227-NSS

Indication

Principe de fonctionnement des nervures de blocage :


Lors du serrage, les nervures de blocage font en sorte que le contre-matériau s'enroule autour de la surface de contact du boulon. Cela provoque une déformation plastique qui durcit la surface. Aucun tassement significatif ne se produit en fin de serrage. Les nervures de blocage limitent le tassement du raccord et, par conséquent, réduisent la perte de force de précontrainte.