Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal à embase et pièce de serrage (insert non métallique) DIN 6926 acier 8 zingué bleu (A2K)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à embase et pièce de serrage (insert non métallique) DIN 6926 acier 8 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Indication

La norme DIN 6926 a été retirée et remplacée par la norme EN 1663. Il existe des similitudes limitées (Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1666 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été retirée), (Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1663 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été retirée | La résistance 6 a été ajoutée).