Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1663 acier 8 zinc nickel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1663 acier 8 zinc nickel

EN 1663, acier 8, zinc-nickel, argent (ZNSHL)
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
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 - 600 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome(VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO EN 1663 remplace la norme DIN 6926 | Il existe des similarités | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1666 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été ajoutée.