Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1663 acier zingué 8 EN 1663, acier 8 zingué bleu (A2K)
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1663 acier zingué 8 EN 1663, acier 8 zingué bleu (A2K) - 1
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1663 acier zingué 8 EN 1663, acier 8 zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1663 acier zingué 8 EN 1663, acier 8 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme ISO EN 1663 remplace la norme DIN 6926 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1666 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été ajoutée.